曜日別特売

業務用トイレットペーパー

業務用トイレットペーパー - スマートバリュー業務用トイレットペーパー - スマートバリュー
(3件のレビュー)

ミシン目入りの65mタイプ!1ロールずつ包装されているので衛生的にお使いいただけます。包装紙も水に流せます。

種別芯あり材質古紙パルプ配合率100%仕様個別紙包装、ミシン目入、エンボス加工、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー長さ(m)65グリーン購入法適合内容量1箱(100個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送不可です
※1枚ずつ流して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27529189N103Jシングル65114
7,437
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27529198N137Jシングル、エコノミー65107
7,315
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27529198
2020-02-07
用途: 会社のトイレの備品

常に購入していた問屋の廃業に伴い、手頃な商品を探していました。肌触りも柔らかくロールも長いので、リピート決定です。

2が参考にしています
対象商品 : 27529189
2020-02-28
用途: トイレでの一般的な使用・機械汚れ落としの際に手についた油などのふき取り
株式会社後関製作所

個別包装なので、予備置きの時衛生的でよかった。
1ケ当たりの5メートル増はありがたい。
紙質・手触りもよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 27529189
2020-02-06
用途: トイレの備品

芯有りの品物を探していました。芯無しの商品が多い中、値段や納期が大変良好でした。実際に使用してみても肌ざわりも柔らかく、1個1個包装もされているので扱いも楽です。今後も購入しようと考えております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする