(8件のレビュー)

エコノミートイレットペーパーのダブルタイプ。

タイプダブル長さ(m)30種別芯あり幅(mm)107仕様ミシン目入、エンボス加工、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質古紙パルプ配合率100%グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※N041J-8Pは個人宅への配送不可です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27529243N041J1袋(12個)
558
取扱い終了
代替品有
27529259N041J-8P1箱(96個)
4,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27529243N041J86415298-N041J トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 86415298トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品モノタロウ1パック(6ロール)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27529259N041J-8P86415307-N041J-8P トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 86415307トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品モノタロウ1箱(6ロール×8パック)
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 家庭用
有限会社稲本自動車工業

ペーパーその物、使い易いのでまた購入したいと思います。

対象商品 : 27529243
2023-07-26
用途: トイレにて
不動産業

これで充分ですね。使用感も問題ありません。次も買います。

対象商品 : 27529259
2023-04-26
用途: 会社のトイレ
株式会社ヤマダ製作所

以前12個入りを購入時送料ゼロだったのでまとめ買いしようと96個入り注文したが、送料がかかっているのに気づかず注文。
請求書で気づき、送料2100円していた。

13が参考にしています
対象商品 : 27529243
2023-02-25
用途: 従業員、お客様お手洗い
卸売・小売業

いつもリピート使用してますが、コスパは良いと思います。

対象商品 : 27529259
2021-05-11
用途: トイレ用とペット用
サービス業

モノタロウブランドのダブルペーパーが品切れだったのでこちらを購入。
紙質的にはあまり変わらないのかもしれませんが、
モノタロウの物よりは巻がふっくら巻いてあるし、エンボス加工されているのでので柔らかな感触になります。
また、紙が変に重なってなく、巻き終わりまで綺麗です。

対象商品 : 27529243
2021-06-27
用途: 自宅トイレ用
その他業種

節水便器にはちょっと溶けにくいかも知れない?ですが、使用感はいいですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 27529259
2020-03-23
用途: 染料の拭き取り

従来使用していたものが品切れだったのでこれを。吸収力、手触り等も問題なく、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 27529259
2020-04-07
用途: トイレ用兼各種拭き取り作業用に

この製品は初めてでしたが、程よい使用感で満足しています。急激な品薄ギリギリのところで買えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする