スマートバリュー
カラー紙カップ
こんなお得な商品も!
紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
199
税込
¥
219
(9)
(1件のレビュー)
チェリー柄とクローバー柄のかわいいアソートカップです。
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
205
セット内容
2色アソート
種別
7オンス
タイプ
使い捨てカップ
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
72.6×79.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27529645
N026J-7C
1パック(80個)
¥
825
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
27529654
N026J-7C-P
1箱(80個×30パック)
¥
21,435
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください