曜日別特売

水切り袋 三角コーナー用

水切り袋 三角コーナー用 - スマートバリュー

三角コーナー用の水切り袋!

種類シンク小物、三角コーナー用仕様伸縮性あり、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ポリエチレン、外装:ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)サイズ:縦250×280商品タイプ業務用パック内容量1セット(350枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27529733N120J-S-10P
2,122
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 水切り袋 三角コーナー用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする