スマートバリュー
水切り袋 排水口用
排水口用の水切り袋!
種類
シンク小物、排水口用
仕様
伸縮性あり、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:ポリエチレン、外装:ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
サイズ:縦250×180
商品タイプ
業務用パック
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27529749
N120J-H-10P
¥
2,122
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 水切り袋 排水口用
参考になった