スマートバリュー
ぞうきん
こんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約32g
モノタロウ
¥
439
~
税込
¥
483
~
(15)
吸水性に優れた柔らかい手触り。
材質
綿
寸法(縦×横)(mm)
300×200
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
質量(g)
26
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27529968
N043J
1パック(10枚)
¥
869
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
27529977
N043J-30P
1箱(300枚)
¥
24,357
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください