スマートバリュー
児童用清掃用品 シャークⅡモップS
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。挟み込むタイプなので、モップ系の装着が簡単です。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅W×全長(mm)
外形:約180×1100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※モップ糸は別売りです。※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27530108
N114J-M
¥
1,155
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200