曜日別特売

児童用清掃用品 デッキブラシS

児童用清掃用品 デッキブラシS - スマートバリュー

柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。タイルなどの汚れを落とす、シンプルで使いやすいブラシです。

商品タイプ本体全長(mm)1090ブラシ幅(mm)約180材質(ブラシ部)ポリエステル材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(ヘッド)天然木仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー柄径(Φmm)22.2毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27530117N114J-D
2,060
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする