スマートバリュー
児童用自在ホーキS
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。ヘッドが180度自在に曲がり、毛先が床面にフィット。隅のホコリも掃きだします。
幅W×全長(mm)
外形:約300×1105
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20%、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)
40
幅W(mm)
300
商品タイプ
業務用パック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27530135
N114J-H-20P
¥
24,378
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください