スマートバリュー
児童用シャークⅡモップS
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。挟み込むタイプなので、モップ系の装着が簡単です。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅W×全長(mm)
外形:約180×1100
商品タイプ
業務用パック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(20本)
注意
※モップ糸は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27530144
N114J-M-20P
¥
22,059
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください