スマートバリュー
ミニほうき&チリトリセット
ささっと机を掃除できます。とってもコンパクト!
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン
色
グレー
幅W(mm)
130
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅W×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27530178
N113J
1セット
ほうき:130×205、チリトリ:165×220
¥
1,061
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
27530187
N113J-5P
1セット(5個)
ほうき:130×205、チリトリ:165×220
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 ミニほうき&チリトリセット
参考になった