スマートバリュー
ゴミ袋LDD黒
こんなお得な商品も!
ポリ袋
モノタロウ
¥
2,498
~
税込
¥
2,748
~
(1087)
(1件のレビュー)
中身が見えにくいお求めやすい価格の黒色ゴミ袋!上から1枚ずつ取り出せます。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
100
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27530388
N138J-70
1箱(100枚)
70
黒
0.04
800×900
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
27530406
N138J-45P
1セット(100枚×5箱)
45
黒
0.03
650×800
¥
7,960
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
27530415
N138J-70P
1セット(100枚×3箱)
70
黒
0.04
800×900
¥
10,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
27530424
N138J-90P
1セット(100枚×2箱)
90
黒
0.05
900×1000
¥
10,290
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
27530397
N138J-90
1箱(100枚)
90
黒
0.05
900×1000
¥
3,759
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください