曜日別特売

ゴミ袋CP LDD白半透明

ゴミ袋CP LDD白半透明 - スマートバリュー
(1件のレビュー)

引き出しに納まるコンパクトサイズ!!ティッシュのように簡単に取り出せます。上部・側面に便利な取り出し口付。引き出しの中や流し台の脇に。容量表記入り。

容量(L)45厚さ(mm)0.023白半透明材質低密度ポリエチレン入数(枚)30仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー寸法(横×縦)(mm)650×800内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27530433N116J-45450.023白半透明30
675
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 ゴミ袋CP LDD白半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27530433
2024-01-27
用途: 自宅のゴミ捨て用
建設業・工事業

収納がすっきりできて使い勝手がとてもいいです。
値段が安くなると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする