スマートバリュー
ゴミ袋LDD黒
(1件のレビュー)
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
入数(枚)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27530528
N210J-20
1パック(10枚)
20
黒
0.025
10
520×600
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
27530537
N210J-45
1パック(10枚)
45
黒
0.025
10
650×800
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
27530546
N210J-70
1パック(10枚)
70
黒
0.035
10
800×900
¥
505
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
27530555
N210J-90
1パック(10枚)
90
黒
0.035
10
900×1000
¥
710
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
27530625
N210J-45P
1箱(600枚)
45
黒
0.025
600
650×800
¥
12,130
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
27530634
N210J-70P
1箱(200枚)
70
黒
0.035
200
800×900
¥
8,690
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
27530643
N210J-90P
1箱(200枚)
90
黒
0.035
200
900×1000
¥
12,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください