ジョインテックス
軍手
ベーシックな600gタイプ作業用軍手!!
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(cm)
中指長(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27531045
N035J-360
1箱(360双)
約23
約8
ポリエステル、綿、他
白
20000
約600/打
360
¥
22,582
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27531054
N035J-12
1パック(12双)
約23
約8
ポリエステル、綿、他
白
-
約600/打
12
¥
847
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください