曜日別特売

救急セット

救急セット - スマートバリュー
(4件のレビュー)

携帯しやすいコンパクトな救急セット!!いざという時の7つ道具が入っています。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューセット内容救急三角巾(105×105×150cm)、消毒スプレー50mL、サージカルテープ(幅1.2cm×長9m)、滅菌カットガーゼM(7.5×7.5cm)1枚パック×5、救急絆(19×72mm)10枚、ポリ手袋(全長25cm)6枚、救急法の基礎知識ブック外寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×215×145内容量1セット
注意
※商品単品のパッケージは変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27531185N119J
3,628
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27531185
2024-08-19
用途: オフィスの救急用
浪速商事株式会社不動産業

箱はすでにあるのに、箱入りや袋入りのものばかり。中身だけはなかなかないので、よかったです。 必要最小限ですが、プラスできるようなセットになっているともっといいかな、と思います。

対象商品 : 27531185
2022-11-22
用途: 作業安全対策
農・林・水産業

消耗品なので、このセットはとてもコスパが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27531185
2021-01-04
用途: 建築作業時のけが時
建設業・工事業

木工加工時のけが時に、緊急補修時に使用するために、前もって購入した。

対象商品 : 27531185
2020-03-05
用途: キャンプ、登山時の携帯用
教育・研究機関

コンパクトでリュックの中にもすんなりと収納できます。アウトドア用として便利だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする