曜日別特売

老眼鏡3点セット(ケース付)

老眼鏡3点セット(ケース付) - スマートバリュー

受付、公共施設などに好評の老眼鏡とスタンドケースセット。ペン立て付。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー度数黄(強)4.0、青(中)2.5、赤(弱)1.5セット内容老眼鏡3点、スタンドケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×70×90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0020医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
注意
※ペンは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27531395N888J
13,412
12,480
13,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする