曜日別特売

刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連)

刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連) - IDECH(アイデック)刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連) - IDECH(アイデック)
(2件のレビュー)

お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!

用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・アジャストバートラスコ品番146-7993種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102本体質量(kg)1.6エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番64-8408-58排気量(cc)エンジン:20以上内容量1個
注意
※パイプ外径Φ25.4mm用スリーブは別売となります。
※一部の特殊なタイプや海外規格の刈払機には取り付かない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27532348ARW-TK10S
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27532348
2021-07-10
用途: 狭いところの耕うん、除草作業
農・林・水産業

ローラーよりデスクの方が作物に近ずけるし作物も傷まない

対象商品 : 27532348
2021-02-05
用途: 畠の草取り
その他業種

①組立調整時ロータリーウィーダーの歯の長さを変えようとしましたが、合う六角レンチがありませんでした。草刈機には付いていましたが、本機にはありません。是非つけてほしい。
簡単に深さ変更できない。
②実際に草を刈ると、ロータリーウィーダーの葉に草が絡みつきなかなか摂れない。除草状況は小型耕運機と変わらないかと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする