東日本塗料
フローン速乾110 A液
施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
用途
屋上、ベランダ
特性
速乾、プライマー、トップコート
主な用途
ベランダ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(6kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27539707
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください