東日本塗料
フローン22
耐汚染性、耐摩擦性、適度な弾力が求められる床に。
フローン22は2液ウレタン厚膜床塗材です。安定した硬度と適度な弾性をもち、ソフトな歩行感が得られます。
用途
会議室・オフィス、軽作業所、研究室、階段・廊下、店舗
塗り面積(m
2
)
2.0kg/m
2
×1回塗りで8
主成分
2液ウレタン厚膜床塗材
主な用途
床
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
上塗塗装可能時間
(23℃)12~24
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
2
内容量
1セット(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27541414
-
A-1 マスカットグリーン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541423
-
A-2 エメラルドグリーン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541439
-
A-3 フレッシュグリーン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541448
-
A-4 フォックスグレー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541457
-
A-5 サンドベージュ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541466
-
A-6 スカーレットブラウン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310