曜日別特売

フローン55

フローン55 - 東日本塗料

耐久性・耐衝撃性のある厚膜を求められる床に。
フローン55は耐アミンブラッシング性とレベリング性に優れたエポキシ厚膜床塗材です。
耐衝撃性、耐薬性、耐摩耗性の機能を備えた皆様のご期待に120%お応えする自信作です。

用途教室・工場・倉庫・作業所・オフィス・店舗の床・廊下・階段主成分厚膜カラーエポキシ樹脂可使時間(分)(23℃)40主な用途完全硬化時間(23℃)7日間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐摩耗、耐衝撃性、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.5歩行可能時間(23℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27541886-1セット(18kg)A-1 マスカットグリーン12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541895-1セット(9kg)A-1 マスカットグリーン6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541904-1セット(18kg)A-2 エメラルドグリーン12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541913-1セット(9kg)A-2 エメラルドグリーン6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541929-1セット(18kg)A-3 フレッシュグリーン12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541938-1セット(9kg)A-3 フレッシュグリーン6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541947-1セット(18kg)A-4 フォックスグレー12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541956-1セット(9kg)A-4 フォックスグレー6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541965-1セット(18kg)A-5 サンドベージュ12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541974-1セット(9kg)A-5 サンドベージュ6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541983-1セット(18kg)A-6 スカーレットブラウン12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541999-1セット(9kg)A-6 スカーレットブラウン6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542008-1セット(18kg)12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542017-1セット(9kg)6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542026-1セット(18kg)B-4 ムーングレー12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542035-1セット(9kg)B-4 ムーングレー6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542044-1セット(18kg)B-6 ハンターグリーン12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542053-1セット(9kg)B-6 ハンターグリーン6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542069-1セット(18kg)B-7 セメントグレー12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542078-1セット(9kg)B-7 セメントグレー6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542087-1セット(18kg)B-12 ライトベージュ12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542096-1セット(9kg)B-12 ライトベージュ6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542105-1セット(18kg)B-15 キャメルイエロー12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542114-1セット(9kg)B-15 キャメルイエロー6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542123-1セット(18kg)B-16 チャイナベージュ12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542139-1セット(9kg)B-16 チャイナベージュ6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542148-1セット(18kg)B-18 ラインイエロー12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542157-1セット(9kg)B-18 ラインイエロー6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542166-1セット(18kg)B-20 ライトグレー12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542175-1セット(9kg)B-20 ライトグレー6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542184-1セット(18kg)B-21 アーモンドブラウン12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542193-1セット(9kg)B-21 アーモンドブラウン6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542209-1セット(18kg)B-22 マイルドグリーン12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542218-1セット(9kg)B-22 マイルドグリーン6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542227-1セット(18kg)B-23 ウォーターブルー12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542236-1セット(9kg)B-23 ウォーターブルー6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542245-1セット(18kg)B-24 ハーベストブラウン12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542254-1セット(9kg)B-24 ハーベストブラウン6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542263-1セット(18kg)B-25 マリンブルー12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542279-1セット(9kg)B-25 マリンブルー6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542288-1セット(18kg)B-26 ゴールデンイエロー12(1回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542297-1セット(9kg)B-26 ゴールデンイエロー6(1回)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする