ソルエポ 90

ソルエポ 90 - 東日本塗料ソルエポ 90 - 東日本塗料

美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。
耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。
ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。

用途
内部モルタル・コンクリート床面。
工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター
性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間特性耐油、耐薬品、耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全42種類を絞り込む
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27542629-1セット(18kg)B-4 ムーングレー60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542638-1セット(6kg)B-4 ムーングレー20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542647-1セット(18kg)B-5 シルバーグレー60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542656-1セット(6kg)B-5 シルバーグレー20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542665-1セット(18kg)B-6 ハンターグリーン60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542674-1セット(6kg)B-6 ハンターグリーン20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542683-1セット(18kg)B-7 セメントグレー60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542699-1セット(6kg)B-7 セメントグレー20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542708-1セット(18kg)B-12 ライトベージュ60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542717-1セット(6kg)B-12 ライトベージュ20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542726-1セット(18kg)B-15 キャメルイエロー60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542735-1セット(6kg)B-15 キャメルイエロー20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542744-1セット(18kg)B-16 チャイナベージュ60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542753-1セット(6kg)B-16 チャイナベージュ20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542769-1セット(18kg)B-18 ラインイエロー60(2回)
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542778-1セット(6kg)B-18 ラインイエロー20(2回)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542787-1セット(18kg)B-20 ライトグレー60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542796-1セット(6kg)B-20 ライトグレー20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542805-1セット(18kg)B-21 アーモンドブラウン60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542814-1セット(6kg)B-21 アーモンドブラウン20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542823-1セット(18kg)B-22 マイルドグリーン60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542839-1セット(6kg)B-22 マイルドグリーン20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542848-1セット(18kg)B-23 ウォーターブルー60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542857-1セット(6kg)B-23 ウォーターブルー20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542866-1セット(18kg)B-24 ハーベストブラウン60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542875-1セット(6kg)B-24 ハーベストブラウン20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542884-1セット(18kg)B-25 マリンブルー60(2回)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542893-1セット(6kg)B-25 マリンブルー20(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542909-1セット(18kg)B-26 ゴールデンイエロー60(2回)
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542918-1セット(6kg)B-26 ゴールデンイエロー20(2回)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542927-1セット(18kg)60(2回)
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542936-1セット(6kg)20(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27542945-1セット(18kg)60(2回)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542954-1セット(6kg)20(2回)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542963-1セット(18kg)60(2回)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542979-1セット(6kg)20(2回)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
27542988-1セット(18kg)赤錆60(2回)
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27542997-1セット(6kg)赤錆20(2回)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543006-1セット(18kg)黄色60(2回)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543015-1セット(6kg)黄色20(2回)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543024-1セット(18kg)60(2回)
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543033-1セット(6kg)20(2回)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする