ソルエポ抗菌

ソルエポ抗菌 - 東日本塗料ソルエポ抗菌 - 東日本塗料

美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。
耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。
ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。

用途
内部モルタル・コンクリート床面。
工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター
性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全14種類を絞り込む
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
主な用途
特性
使用場所
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27543049-1セット(18kg)A-1 マスカットグリーンコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内60(2回)
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543058-1セット(6kg)A-1 マスカットグリーンコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内20(2回)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543067-1セット(18kg)A-2 エメラルドグリーンコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内60(2回)
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543076-1セット(6kg)A-2 エメラルドグリーンコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内20(2回)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543085-1セット(18kg)A-3 フレッシュグリーンコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内60(2回)
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543094-1セット(6kg)A-3 フレッシュグリーンコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内20(2回)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543103-1セット(18kg)A-4 フォックスグレーコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内60(2回)
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543119-1セット(6kg)A-4 フォックスグレーコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内20(2回)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543128-1セット(18kg)A-5 サンドベージュコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内60(2回)
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543137-1セット(6kg)A-5 サンドベージュコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内20(2回)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543146-1セット(18kg)A-6 スカーレットブラウンコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内60(2回)
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543155-1セット(6kg)A-6 スカーレットブラウンコンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内20(2回)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543164-1セット(18kg)コンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内60(2回)
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543173-1セット(6kg)コンクリート耐油、耐薬品、耐摩耗屋内20(2回)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする