AUコート

AUコート - 東日本塗料AUコート - 東日本塗料

2液アクリルウレタン薄膜床用塗料

性能耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性主成分アクリルウレタン樹脂主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~48時間、(23℃)4~48時間、(30℃)2~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全50種類を絞り込む
内容量
50種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27543627-1セット(15kg)クリヤー
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543636-1セット(5kg)クリヤー
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543645-1セット(15kg)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543654-1セット(5kg)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543663-1セット(15kg)B-4 ムーングレー
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543679-1セット(5kg)B-4 ムーングレー
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543688-1セット(15kg)B-5 シルバーグレー
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543697-1セット(5kg)B-5 シルバーグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543706-1セット(15kg)B-6 ハンターグリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543715-1セット(5kg)B-6 ハンターグリーン
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543724-1セット(15kg)B-7 セメントグレー
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543733-1セット(5kg)B-7 セメントグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543749-1セット(15kg)B-12 ライトベージュ
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543758-1セット(5kg)B-12 ライトベージュ
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543767-1セット(15kg)B-15 キャメルイエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543776-1セット(5kg)B-15 キャメルイエロー
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543785-1セット(15kg)B-16 チャイナベージュ
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543794-1セット(5kg)B-16 チャイナベージュ
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543803-1セット(15kg)B-18 ラインイエロー
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543819-1セット(5kg)B-18 ラインイエロー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543828-1セット(15kg)B-20 ライトグレー
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543837-1セット(5kg)B-20 ライトグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543846-1セット(15kg)B-21 アーモンドブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543855-1セット(5kg)B-21 アーモンドブラウン
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543864-1セット(15kg)B-22 マイルドグリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543873-1セット(5kg)B-22 マイルドグリーン
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543889-1セット(15kg)B-23 ウォーターブルー
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543898-1セット(5kg)B-23 ウォーターブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27543907-1セット(15kg)B-24 ハーベストブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543916-1セット(5kg)B-24 ハーベストブラウン
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543925-1セット(15kg)B-25 マリンブルー
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543934-1セット(5kg)B-25 マリンブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543943-1セット(15kg)B-26 ゴールデンイエロー
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543959-1セット(5kg)B-26 ゴールデンイエロー
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543968-1セット(15kg)
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543977-1セット(5kg)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543986-1セット(15kg)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543995-1セット(5kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
27544004-1セット(15kg)赤錆
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544013-1セット(5kg)赤錆
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27544029-1セット(15kg)
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544038-1セット(5kg)
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
27544047-1セット(15kg)黄土
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544056-1セット(5kg)黄土
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27544065-1セット(15kg)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544074-1セット(5kg)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
27544083-1セット(15kg)
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544099-1セット(5kg)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27544108-1セット(15kg)レモンエロー
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544117-1セット(5kg)レモンエロー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする