東日本塗料
フローンクイックF
骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。
夏場の太陽熱による表面の温度上昇を抑えます。
溶剤系に匹敵する塗膜物性があります。
性能
水性、速乾、防滑、低臭、つや消し、無鉛、遮熱
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
上塗塗装可能時間
(10℃)3時間、(23・30℃)1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
2
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.2
歩行可能時間
(10℃)4、(23℃)2、(30℃)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全44種類を絞り込む
色
選択してください
A-1 マスカットグリーン
A-2 エメラルドグリーン
A-3 フレッシュグリーン
A-4 フォックスグレー
A-5 サンドベージュ
A-6 スカーレットブラウン
B-4 ムーングレー
B-5 シルバーグレー
B-6 ハンターグリーン
B-7 セメントグレー
B-12 ライトベージュ
B-15 キャメルイエロー
B-16 チャイナベージュ
B-18 ラインイエロー
B-20 ライトグレー
B-21 アーモンドブラウン
B-22 マイルドグリーン
B-23 ウォーターブルー
B-24 ハーベストブラウン
B-25 マリンブルー
B-26 ゴールデンイエロー
白
内容量
1セット(6.6kg)
1セット(16.5kg)
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27544589
-
1セット(16.5kg)
A-1 マスカットグリーン
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544598
-
1セット(6.6kg)
A-1 マスカットグリーン
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544607
-
1セット(16.5kg)
A-2 エメラルドグリーン
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544616
-
1セット(6.6kg)
A-2 エメラルドグリーン
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544625
-
1セット(16.5kg)
A-3 フレッシュグリーン
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544634
-
1セット(6.6kg)
A-3 フレッシュグリーン
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544643
-
1セット(16.5kg)
A-4 フォックスグレー
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544659
-
1セット(6.6kg)
A-4 フォックスグレー
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544668
-
1セット(16.5kg)
A-5 サンドベージュ
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544677
-
1セット(6.6kg)
A-5 サンドベージュ
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544686
-
1セット(16.5kg)
A-6 スカーレットブラウン
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544695
-
1セット(6.6kg)
A-6 スカーレットブラウン
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544704
-
1セット(16.5kg)
白
41(2回)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544713
-
1セット(6.6kg)
白
16.5(2回)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544729
-
1セット(16.5kg)
B-4 ムーングレー
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544738
-
1セット(6.6kg)
B-4 ムーングレー
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544747
-
1セット(16.5kg)
B-5 シルバーグレー
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544756
-
1セット(6.6kg)
B-5 シルバーグレー
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544765
-
1セット(16.5kg)
B-6 ハンターグリーン
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544774
-
1セット(6.6kg)
B-6 ハンターグリーン
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544783
-
1セット(16.5kg)
B-7 セメントグレー
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544799
-
1セット(6.6kg)
B-7 セメントグレー
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544808
-
1セット(16.5kg)
B-12 ライトベージュ
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544817
-
1セット(6.6kg)
B-12 ライトベージュ
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544826
-
1セット(16.5kg)
B-15 キャメルイエロー
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544835
-
1セット(6.6kg)
B-15 キャメルイエロー
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544844
-
1セット(16.5kg)
B-16 チャイナベージュ
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544853
-
1セット(6.6kg)
B-16 チャイナベージュ
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544869
-
1セット(16.5kg)
B-18 ラインイエロー
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544878
-
1セット(6.6kg)
B-18 ラインイエロー
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544887
-
1セット(16.5kg)
B-20 ライトグレー
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544896
-
1セット(6.6kg)
B-20 ライトグレー
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544905
-
1セット(16.5kg)
B-21 アーモンドブラウン
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544914
-
1セット(6.6kg)
B-21 アーモンドブラウン
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544923
-
1セット(16.5kg)
B-22 マイルドグリーン
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544939
-
1セット(6.6kg)
B-22 マイルドグリーン
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544948
-
1セット(16.5kg)
B-23 ウォーターブルー
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544957
-
1セット(6.6kg)
B-23 ウォーターブルー
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544966
-
1セット(16.5kg)
B-24 ハーベストブラウン
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544975
-
1セット(6.6kg)
B-24 ハーベストブラウン
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544984
-
1セット(16.5kg)
B-25 マリンブルー
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27544993
-
1セット(6.6kg)
B-25 マリンブルー
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545009
-
1セット(16.5kg)
B-26 ゴールデンイエロー
41(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545018
-
1セット(6.6kg)
B-26 ゴールデンイエロー
16.5(2回)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310