フローンアクアエポ

フローンアクアエポ - 東日本塗料フローンアクアエポ - 東日本塗料

環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。

性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵主成分2液水性エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート指触乾燥時間(分)(23℃)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(23℃)4時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27545027-1セット(15kg)A-1 マスカットグリーン50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545036-1セット(5kg)A-1 マスカットグリーン16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545045-1セット(15kg)A-2 エメラルドグリーン50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545054-1セット(5kg)A-2 エメラルドグリーン16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545063-1セット(15kg)A-3 フレッシュグリーン50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545079-1セット(5kg)A-3 フレッシュグリーン16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545088-1セット(15kg)A-4 フォックスグレー50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545097-1セット(5kg)A-4 フォックスグレー16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545106-1セット(15kg)A-5 サンドベージュ50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545115-1セット(5kg)A-5 サンドベージュ16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545124-1セット(15kg)A-6 スカーレットブラウン50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545133-1セット(5kg)A-6 スカーレットブラウン16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545149-1セット(15kg)50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545158-1セット(5kg)16(2回)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545167-1セット(15kg)B-4 ムーングレー50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545176-1セット(5kg)B-4 ムーングレー16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545185-1セット(15kg)B-5 シルバーグレー50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545194-1セット(5kg)B-5 シルバーグレー16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545203-1セット(15kg)B-6 ハンターグリーン50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545219-1セット(5kg)B-6 ハンターグリーン16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545228-1セット(15kg)B-7 セメントグレー50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545237-1セット(5kg)B-7 セメントグレー16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545246-1セット(15kg)B-12 ライトベージュ50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545255-1セット(5kg)B-12 ライトベージュ16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545264-1セット(15kg)B-15 キャメルイエロー50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545273-1セット(5kg)B-15 キャメルイエロー16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545289-1セット(15kg)B-16 チャイナベージュ50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545298-1セット(5kg)B-16 チャイナベージュ16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545307-1セット(15kg)B-18 ラインイエロー50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545316-1セット(5kg)B-18 ラインイエロー16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545325-1セット(15kg)B-20 ライトグレー50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545334-1セット(5kg)B-20 ライトグレー16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545343-1セット(15kg)B-21 アーモンドブラウン50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545359-1セット(5kg)B-21 アーモンドブラウン16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545368-1セット(15kg)B-22 マイルドグリーン50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545377-1セット(5kg)B-22 マイルドグリーン16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545386-1セット(15kg)B-23 ウォーターブルー50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545395-1セット(5kg)B-23 ウォーターブルー16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545404-1セット(15kg)B-24 ハーベストブラウン50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545413-1セット(5kg)B-24 ハーベストブラウン16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545429-1セット(15kg)B-25 マリンブルー50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545438-1セット(5kg)B-25 マリンブルー16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545447-1セット(15kg)B-26 ゴールデンイエロー50(2回)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545456-1セット(5kg)B-26 ゴールデンイエロー16(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする