東日本塗料
ハイフローン
ハイフローンは1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。
コンクリート・モルタル面を保護し、際立った防塵性が得られます。
軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
用途
工場の原材料置場、軽作業所、出荷場、部品倉庫、製品倉庫などの床。マンションの開放廊下。
性能
防塵性、密着性、耐摩耗性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
(23℃)2~48時間
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12~0.15
歩行可能時間
(23℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27545666
-
1缶(15kg)
白
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545675
-
1缶(4kg)
白
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545684
-
1缶(15kg)
B-4 ムーングレー
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545693
-
1缶(4kg)
B-4 ムーングレー
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545709
-
1缶(15kg)
B-5 シルバーグレー
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545718
-
1缶(4kg)
B-5 シルバーグレー
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545727
-
1缶(15kg)
B-6 ハンターグリーン
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545736
-
1缶(4kg)
B-6 ハンターグリーン
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545745
-
1缶(15kg)
B-7 セメントグレー
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545754
-
1缶(4kg)
B-7 セメントグレー
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545763
-
1缶(15kg)
B-12 ライトベージュ
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545779
-
1缶(4kg)
B-12 ライトベージュ
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545788
-
1缶(15kg)
B-15 キャメルイエロー
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545797
-
1缶(4kg)
B-15 キャメルイエロー
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545806
-
1缶(15kg)
B-16 チャイナベージュ
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545815
-
1缶(4kg)
B-16 チャイナベージュ
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545824
-
1缶(15kg)
B-18 ラインイエロー
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545833
-
1缶(4kg)
B-18 ラインイエロー
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545849
-
1缶(15kg)
B-20 ライトグレー
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545858
-
1缶(4kg)
B-20 ライトグレー
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545867
-
1缶(15kg)
B-21 アーモンドブラウン
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545876
-
1缶(4kg)
B-21 アーモンドブラウン
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545885
-
1缶(15kg)
B-22 マイルドグリーン
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545894
-
1缶(4kg)
B-22 マイルドグリーン
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545903
-
1缶(15kg)
B-23 ウォーターブルー
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545919
-
1缶(4kg)
B-23 ウォーターブルー
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545928
-
1缶(15kg)
B-24 ハーベストブラウン
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545937
-
1缶(4kg)
B-24 ハーベストブラウン
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545946
-
1缶(15kg)
B-25 マリンブルー
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545955
-
1缶(4kg)
B-25 マリンブルー
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545964
-
1缶(15kg)
B-26 ゴールデンイエロー
床、モルタル、コンクリート
50~63(2回)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545973
-
1缶(4kg)
B-26 ゴールデンイエロー
床、モルタル、コンクリート
13~16(2回)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310