フローンアクアストリート

フローンアクアストリート - 東日本塗料

塗膜が湿気を通すのでフクレの発生を防ぎます。1時間(23℃)で上塗りが可能です。
素材表面の温度上昇を抑えます。夏場の太陽熱による素材の変形を抑えます。
骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。

性能水性、透湿、速乾、つや消し、防滑、遮熱、低臭、無鉛、防塵、非トルエン、非キシレン塗り面積(m2)26.6(2回)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)1時間~ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.3歩行可能時間(23℃)2時間~
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全22種類を絞り込む
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27546007-1セット(16kg)A-1 マスカットグリーン
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546016-1セット(16kg)A-2 エメラルドグリーン
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546025-1セット(16kg)A-3 フレッシュグリーン
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546034-1缶(16kg)A-4 フォックスグレー
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546043-1缶(16kg)A-5 サンドベージュ
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546059-1缶(16kg)A-6 スカーレットブラウン
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546068-1缶(16kg)
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546077-1缶(16kg)B-4 ムーングレー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546086-1缶(16kg)B-5 シルバーグレー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546095-1缶(16kg)B-6 ハンターグリーン
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546104-1缶(16kg)B-7 セメントグレー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546113-1缶(16kg)B-12 ライトベージュ
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546129-1缶(16kg)B-15 キャメルイエロー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546138-1個(16kg)B-16 チャイナベージュ
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546147-1缶(16kg)B-18 ラインイエロー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546156-1缶(16kg)B-20 ライトグレー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546165-1缶(16kg)B-21 アーモンドブラウン
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546174-1缶(16kg)B-22 マイルドグリーン
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546183-1缶(16kg)B-23 ウォーターブルー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546199-1缶(16kg)B-24 ハーベストブラウン
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546208-1缶(16kg)B-25 マリンブルー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546217-1缶(16kg)B-26 ゴールデンイエロー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする