フローンアクアファースト

フローンアクアファースト - 東日本塗料フローンアクアファースト - 東日本塗料

水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。
1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。

用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能防塵、無鉛、つや消し、低臭主な用途工場危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全30種類を絞り込む
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27546278-1缶(15kg)B-4 ムーングレー50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546287-1缶(4kg)B-4 ムーングレー13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546296-1缶(15kg)B-5 シルバーグレー50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546305-1缶(4kg)B-5 シルバーグレー13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546314-1缶(15kg)B-6 ハンターグリーン50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546323-1缶(4kg)B-6 ハンターグリーン13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546339-1缶(15kg)B-7 セメントグレー50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546348-1缶(4kg)B-7 セメントグレー13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546357-1缶(15kg)B-12 ライトベージュ50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546366-1缶(4kg)B-12 ライトベージュ13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546375-1缶(15kg)B-15 キャメルイエロー50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546384-1缶(4kg)B-15 キャメルイエロー13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546393-1缶(15kg)B-16 チャイナベージュ50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546409-1缶(4kg)B-16 チャイナベージュ13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546418-1缶(15kg)B-18 ラインイエロー50(2回)
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546427-1缶(4kg)B-18 ラインイエロー13.3(2回)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546436-1缶(15kg)B-20 ライトグレー50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546445-1缶(4kg)B-20 ライトグレー13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546454-1缶(15kg)B-21 アーモンドブラウン50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546463-1缶(4kg)B-21 アーモンドブラウン13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546479-1缶(15kg)B-22 マイルドグリーン50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546488-1缶(4kg)B-22 マイルドグリーン13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546497-1缶(15kg)B-23 ウォーターブルー50(2回)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546506-1缶(4kg)B-23 ウォーターブルー13.3(2回)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546515-1缶(15kg)B-24 ハーベストブラウン50(2回)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546524-1缶(4kg)B-24 ハーベストブラウン13.3(2回)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546533-1缶(15kg)B-25 マリンブルー50(2回)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546549-1缶(4kg)B-25 マリンブルー13.3(2回)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546558-1缶(15kg)B-26 ゴールデンイエロー50(2回)
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546567-1缶(4kg)B-26 ゴールデンイエロー13.3(2回)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする