東日本塗料
フローンアクアファースト遮熱
ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!
用途
階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です
性能
速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
(23℃)40分
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.15
歩行可能時間
(23℃)40分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
特性
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27546576
-
1缶(15kg)
A-1 マスカットグリーン
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546585
-
1缶(4kg)
A-1 マスカットグリーン
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546594
-
1缶(15kg)
A-2 エメラルドグリーン
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546603
-
1缶(4kg)
A-2 エメラルドグリーン
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546619
-
1缶(15kg)
A-3 フレッシュグリーン
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546628
-
1缶(4kg)
A-3 フレッシュグリーン
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546637
-
1缶(15kg)
A-4 フォックスグレー
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546646
-
1缶(4kg)
A-4 フォックスグレー
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546655
-
1缶(15kg)
A-5 サンドベージュ
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546664
-
1缶(4kg)
A-5 サンドベージュ
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546673
-
1缶(15kg)
A-6 スカーレットブラウン
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546689
-
1缶(4kg)
A-6 スカーレットブラウン
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546698
-
1缶(15kg)
白
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546707
-
1缶(4kg)
白
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546716
-
1缶(15kg)
B-4 ムーングレー
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546725
-
1缶(4kg)
B-4 ムーングレー
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546734
-
1缶(15kg)
B-5 シルバーグレー
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546743
-
1缶(4kg)
B-5 シルバーグレー
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546759
-
1缶(15kg)
B-6 ハンターグリーン
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546768
-
1缶(4kg)
B-6 ハンターグリーン
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546777
-
1缶(15kg)
B-7 セメントグレー
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546786
-
1缶(4kg)
B-7 セメントグレー
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546795
-
1缶(15kg)
B-12 ライトベージュ
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546804
-
1缶(4kg)
B-12 ライトベージュ
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546813
-
1缶(15kg)
B-15 キャメルイエロー
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546829
-
1缶(4kg)
B-15 キャメルイエロー
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546838
-
1缶(15kg)
B-16 チャイナベージュ
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546847
-
1缶(4kg)
B-16 チャイナベージュ
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546856
-
1缶(15kg)
B-18 ラインイエロー
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546865
-
1缶(4kg)
B-18 ラインイエロー
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546874
-
1缶(15kg)
B-20 ライトグレー
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546883
-
1缶(4kg)
B-20 ライトグレー
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546899
-
1缶(15kg)
B-21 アーモンドブラウン
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546908
-
1缶(4kg)
B-21 アーモンドブラウン
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546917
-
1缶(15kg)
B-22 マイルドグリーン
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546926
-
1缶(4kg)
B-22 マイルドグリーン
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546935
-
1缶(15kg)
B-23 ウォーターブルー
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546944
-
1缶(4kg)
B-23 ウォーターブルー
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546953
-
1缶(15kg)
B-24 ハーベストブラウン
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546969
-
1缶(4kg)
B-24 ハーベストブラウン
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546978
-
1缶(15kg)
B-25 マリンブルー
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27546987
-
1缶(4kg)
B-25 マリンブルー
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27546996
-
1缶(15kg)
B-26 ゴールデンイエロー
アスファルト
遮熱
50(2回)
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547005
-
1缶(4kg)
B-26 ゴールデンイエロー
アスファルト
遮熱
13.3(2回)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310