東日本塗料
フローンクリート 平滑用
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。
唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途
プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場
性能
超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性
耐熱性
(塗膜厚)4~10mm:200℃、3~5mm:120℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
主成分
つや
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27547145
-
1セット(18kg)
Dグリーン
倉庫、工場、床
特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材
つや有り
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547154
-
1セット(18kg)
グレー
倉庫、工場、床
特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材
つや有り
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547163
-
1セット(18kg)
ブラウン
倉庫、工場、床
特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材
つや有り
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547179
-
1セット(18kg)
クリーム
倉庫、工場、床
特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材
つや有り
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547188
-
1セット(18kg)
オーカー
倉庫、工場、床
特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材
つや有り
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547075
-
1セット(36kg)
MGグリーン
倉庫、工場、床
-
つや消し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547084
-
1セット(18kg)
Dグリーン
倉庫、工場、床
-
つや消し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547093
-
1セット(18kg)
グレー
倉庫、工場、床
特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材
つや消し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547109
-
1セット(18kg)
ブラウン
倉庫、工場、床
特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材
つや消し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547118
-
1セット(18kg)
クリーム
倉庫、工場、床
特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材
つや消し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547127
-
1セット(18kg)
オーカー
倉庫、工場、床
特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材
つや消し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547136
-
1セット(36kg)
MGグリーン
倉庫、工場、床
-
つや有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310