アクアレスメル

アクアレスメル - 東日本塗料アクアレスメル - 東日本塗料

環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました

用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。主な用途内外壁使用場所屋内外性能低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)上塗り:2時間~7日標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
つや
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27549349-1缶(15kg)つや消し50~62.5(2回)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549358-1缶(4kg)つや消し13.3~16.6(2回)
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549367-1缶(15kg)つや消し50~62.5(2回)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549376-1缶(4kg)つや消し13.3~16.6(2回)
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549385-1缶(15kg)つや消し50~62.5(2回)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549394-1缶(4kg)つや消し13.3~16.6(2回)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549403-1缶(15kg)つや消し50~62.5(2回)赤錆
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549419-1缶(4kg)つや消し13.3~16.6(2回)赤錆
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549428-1缶(15kg)つや消し50~62.5(2回)黄色
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549437-1缶(4kg)つや消し13.3~16.6(2回)黄色
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549446-1缶(15kg)つや消し50~62.5(2回)黄土
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549455-1缶(4kg)つや消し13.3~16.6(2回)黄土
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549464-1缶(15kg)つや消し50~62.5(2回)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549473-1缶(4kg)つや消し13.3~16.6(2回)
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549489-1缶(15kg)つや消し50~62.5(2回)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549498-1缶(4kg)つや消し13.3~16.6(2回)
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549525-1缶(15kg)つや有り50~62.5(2回)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549534-1缶(4kg)つや有り13.3~16.6(2回)
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549543-1缶(15kg)つや有り50~62.5(2回)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549559-1缶(4kg)つや有り13.3~16.6(2回)
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549568-1缶(15kg)つや有り50~62.5(2回)
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549577-1缶(4kg)つや有り13.3~16.6(2回)
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549586-1缶(15kg)つや有り50~62.5(2回)赤錆
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549595-1缶(4kg)つや有り13.3~16.6(2回)赤錆
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549604-1缶(15kg)つや有り50~62.5(2回)黄色
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549613-1缶(4kg)つや有り13.3~16.6(2回)黄色
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549629-1缶(15kg)つや有り50~62.5(2回)黄土
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549638-1缶(4kg)つや有り13.3~16.6(2回)黄土
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549647-1缶(15kg)つや有り50~62.5(2回)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549656-1缶(4kg)つや有り13.3~16.6(2回)
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549665-1缶(15kg)つや有り50~62.5(2回)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549674-1缶(4kg)つや有り13.3~16.6(2回)
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549683-1缶(15kg)半艶50~62.5(2回)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549699-1缶(4kg)半艶13.3~16.6(2回)
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549708-1缶(15kg)半艶50~62.5(2回)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549717-1缶(4kg)半艶13.3~16.6(2回)
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549726-1缶(15kg)半艶50~62.5(2回)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549735-1缶(4kg)半艶13.3~16.6(2回)
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549744-1缶(15kg)半艶50~62.5(2回)赤錆
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549753-1缶(4kg)半艶13.3~16.6(2回)赤錆
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549769-1缶(15kg)半艶50~62.5(2回)黄色
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549778-1缶(4kg)半艶13.3~16.6(2回)黄色
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549787-1缶(15kg)半艶50~62.5(2回)黄土
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549796-1缶(4kg)半艶13.3~16.6(2回)黄土
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549805-1缶(15kg)半艶50~62.5(2回)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549814-1缶(4kg)半艶13.3~16.6(2回)
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
27549823-1缶(15kg)半艶50~62.5(2回)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27549839-1箱(4kg)半艶13.3~16.6(2回)
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする