普通形ストレートエッジ A級焼入

普通形ストレートエッジ A級焼入 - SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入 - SK(新潟精機)

測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。

用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27553305S-A200H
7,800
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする