SK(新潟精機)
SUS フィラゲージ
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
錆びにくいステンレス製です。
組み立て調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途
隙間測定に
リーフ長さ(mm)
1000
リーフ幅(mm)
12.7
ケース寸法(mm)
77×77×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
器差(mm)
±0.004
±0.005
±0.006
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
器差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27553856
SFG-005-1
±0.004
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
27553865
SFG-01-1
±0.004
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27553874
SFG-02-1
±0.004
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27554513
SFG-03-1
±0.005
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
27554529
SFG-04-1
±0.005
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27554538
SFG-05-1
±0.005
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27554547
SFG-06-1
±0.005
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27554556
SFG-07-1
±0.005
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27554565
SFG-08-1
±0.005
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27554574
SFG-09-1
±0.005
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27554583
SFG-10-1
±0.006
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください