SK(新潟精機)
フィラゲージ 広幅
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
錆びにくいステンレス製です。
用途
隙間測定、検査、調整に
リーフ長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
リーフ幅(mm)
30
50
器差(mm)
選択してください
±0.0005
±0.001
±0.002
±0.003
±0.004
±0.005
±0.006
±0.008
±0.01
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
リーフ幅(mm)
器差(mm)
ケース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27554599
SFG30-005-1
30
±0.0005
80×40×80
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
27554608
SFG30-01-1
30
±0.001
80×40×80
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
27554617
SFG30-02-1
30
±0.002
80×40×80
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
27554626
SFG30-03-1
30
±0.003
80×40×80
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
27554635
SFG30-04-1
30
±0.004
80×40×80
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
27554644
SFG30-05-1
30
±0.005
80×40×80
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
27554653
SFG30-06-1
30
±0.006
80×40×80
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
27554669
SFG30-08-1
30
±0.008
80×40×80
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
27554678
SFG30-10-1
30
±0.01
80×40×80
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
27554687
SFG50-005-1
50
±0.0005
90×60×90
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
27554696
SFG50-01-1
50
±0.001
90×60×90
¥
9,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
27554705
SFG50-02-1
50
±0.002
90×60×90
¥
9,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
27554714
SFG50-03-1
50
±0.003
90×60×90
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
27554723
SFG50-04-1
50
±0.004
90×60×90
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
27554739
SFG50-05-1
50
±0.005
90×60×90
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
27554748
SFG50-06-1
50
±0.006
90×60×90
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
27554757
SFG50-08-1
50
±0.008
90×60×90
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
27554766
SFG50-10-1
50
±0.01
90×60×90
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください