SK(新潟精機)
カルマデプスゲージ
深さ測定用アナログタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
すきまゲージとしても利用できます。
本尺、ベースとも測定面焼入品です。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途
深さの測定に
最大測定長(mm)
1000
最小読取値(mm)
0.05
器差(mm)
±0.15
タイプ
アナログ
ベース幅(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27554958
CDS-100
¥
94,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください