SK(新潟精機)
レベルニックEL用接続ケーブル
レベルニックEL-01Aの信号出力端子とアナログ記録計の信号端子を接続するケーブルです。
用途
レベルニックEL-01Aとアナログ記録計との接続用として
適合機種
EL-01A、EL-01A SUS
ケーブル長(m)
5
プラグ
【プラグ種類記録計側】バナナプラグ、【プラグ種類レベルニック側】M3プラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27555317
EL-K2
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください