レベルニック

レベルニック - SK(新潟精機)

防錆処理を省くステンレスベースです。
充電池なのでランニングコストが削減できます。
替電池を準備すれば継続して測定できます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8充電時間(時間)12繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
注意
※DEG(°)表示の時は小数点より上の0は表示されません。
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※連続使用時間は、12時間充電で約9時間、8時間充電で約6時間、4時間充電で約2時間
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※最小読取値1:0-±2mm/m、0-±0.115°
※条件1:17-23℃※0-±2mm/m、0-±0.115°
※条件2:17-23℃※±2-±5mm/m、±0.115°-±0.286°
※条件3:0-40℃※0-±2mm/m、0-±0.115°
※条件4:0-40℃※±2-±5mm/m、±0.115°-±0.286°
※外部出力信号:RS-232C準拠
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27555378DL-S3C SUS1個
450,000
449,800
494,780(税込)
9日以内出荷
21663384DL-S3C SUS(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする