SK(新潟精機)
電気ペンシル A3型
通電可能な金属のマーキングが可能です。
硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。
焼入れ済の材質にもマーキング可能です。
ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
用途
鉄、鋼、硬質金属のマーキングに
奥行(mm)
257
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
ヒューズ容量(A)
5(径6.4mm×長30mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27555554
EP-A3
AC100(50/60Hz)
208
257
115
6500
1
¥
88,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください