SK(新潟精機)
電気ペン ペン先
電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
用途
電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として
適合機種
EP-A3
奥行(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27555563
EPC-P
7
7
50
13
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください