SK(新潟精機)
マグネットベース ミニタイプ
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
小型なので狭い場所でも使いやすいです。
大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途
ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)
250
仕様
アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M5×P0.8
ベース寸法(mm)
30×35×35
取付ステム径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
最大100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27555868
SB-25M
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください