SK(新潟精機)
T型定規快段目盛
端面を基準とした寸法測定に便利です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途
寸法測定、線引き、ケガキ作業に
幅(mm)
300
厚さ(mm)
16
目盛
上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27557593
TT-1000KD
0-1000
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
27557609
TT-2000KD
0-2000
¥
70,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください