曜日別特売

竹尺 快段目盛

竹尺 快段目盛 - SK(新潟精機)竹尺 快段目盛 - SK(新潟精機)竹尺 快段目盛 - SK(新潟精機)竹尺 快段目盛 - SK(新潟精機)竹尺 快段目盛 - SK(新潟精機)竹尺 快段目盛 - SK(新潟精機)竹尺 快段目盛 - SK(新潟精機)竹尺 快段目盛 - SK(新潟精機)
(2件のレビュー)

読み間違いしにくい階段状目盛です。
反りの少ない国産竹を使用です。
精度の高いレーザー印字目盛です。

用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27557618BR-30CKD0-300
1,000
799
879(税込)
当日出荷
27557627BR-50CKD0-500
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
27557636BR-100CKD0-1000
1,800
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-20
用途: 計量
教育・研究機関

10cm~20cm間のメモリが2mm刻みになっており用を足さなかった

1が参考にしています
対象商品 : 27557618
2020-05-31
用途: マスク作り
製造業

この様な竹尺は、なかなか販売しているお店がなく探していたところ、モノタロウさんで売っているのを見つけられて嬉しかったです。
届いた商品もとても良い品で大変満足です。
マスク作りに活躍してくれるでしょう。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする