曜日別特売

miniメジャー KAIDAN

miniメジャー KAIDAN - SK(新潟精機)miniメジャー KAIDAN - SK(新潟精機)miniメジャー KAIDAN - SK(新潟精機)miniメジャー KAIDAN - SK(新潟精機)miniメジャー KAIDAN - SK(新潟精機)miniメジャー KAIDAN - SK(新潟精機)miniメジャー KAIDAN - SK(新潟精機)

小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。
カラビナ付です。

用途寸法測定にテープ長さ(m)2テープ幅(mm)9付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上下段1目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネットRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}内容量1個
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27557688MMF-0902KD
1,100
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする