曜日別特売

KAIDANロック 尺相当目

KAIDANロック 尺相当目 - SK(新潟精機)KAIDANロック 尺相当目 - SK(新潟精機)KAIDANロック 尺相当目 - SK(新潟精機)KAIDANロック 尺相当目 - SK(新潟精機)KAIDANロック 尺相当目 - SK(新潟精機)

1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
尺相当目盛:連続追数字です。
cm目盛:くり返し数字です。
丈夫で曲がりにくい焼入爪です。
ベルトクリップ・ストラップ付です。

用途寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛片面cm目盛付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上段5、下段1コーティング樹脂コーティングマグネットRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.25+0.15L)+0.2}内容量1個
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27557697LC-1955SKD19
1,100
789
868(税込)
翌々日出荷
27557706LC-2555SKD25
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする