オートロックPro KAIDAN 尺相当目
1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
引き出すだけで止まるオートロックです。
尺相当、cm兼用目盛です。
尺相当目盛は、連続追数字です。
cm目盛は、くり返し数字です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
丈夫で曲がりにくい焼入爪です。
滑りにくいラバーグリップです。
ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に
付属品爪カシメ×2
ピッチ有
ピッチ(mm)目盛:上段5、下段1
コーティングナイロンコーティング
色(本体)シルバー
マグネット無
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
内容量1個
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02