曜日別特売

ボールギャップゲージ

ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)

先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。
ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。
二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。

用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5内容量1本
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ステム径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27558074BTS-0201
10,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
27558083BTS-0211.6
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27558099BTS-0221.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558108BTS-0231.6
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27558117BTS-0241.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558126BTS-0251.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
27558135BTS-0261.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558144BTS-0271.6
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27558153BTS-0281.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558169BTS-0291.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558178BTS-0301.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
27558187BTS-0311.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558196BTS-0321.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558205BTS-0331.6
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27558214BTS-0341.6
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27558223BTS-0351.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558239BTS-0361.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558248BTS-0371.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558257BTS-0381.6
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27558266BTS-0391.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558275BTS-0401.6
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
27558284BTS-0412.3
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558293BTS-0422.3
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558309BTS-0432.3
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558318BTS-0442.3
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558327BTS-0452.3
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558336BTS-0462.3
10,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
27558345BTS-0472.3
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558354BTS-0482.3
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558363BTS-0492.3
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558379BTS-0502.3
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558388BTS-0512.3
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
27558397BTS-0522.3
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
27558406BTS-0532.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558415BTS-0542.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558424BTS-0552.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558433BTS-0562.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558449BTS-0572.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558458BTS-0582.3
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
27558467BTS-0592.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558476BTS-0602.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558485BTS-0612.3
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558494BTS-0622.3
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558503BTS-0632.3
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558519BTS-0642.3
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558528BTS-0652.3
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27558537BTS-0662.3
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558546BTS-0672.3
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558555BTS-0682.3
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558564BTS-0692.3
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする