ボールギャップゲージ

ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)ボールギャップゲージ - SK(新潟精機)

先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。
二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。

用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5内容量1本
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ステム径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27558589BTP-0201
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
27558598BTP-0211.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558607BTP-0221.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558616BTP-0231.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558625BTP-0241.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558634BTP-0251.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558643BTP-0261.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558659BTP-0271.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558668BTP-0281.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558677BTP-0291.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558686BTP-0301.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558695BTP-0311.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558704BTP-0321.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558713BTP-0331.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558729BTP-0341.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558738BTP-0351.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558747BTP-0361.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558756BTP-0371.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558765BTP-0381.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558774BTP-0391.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558783BTP-0401.6
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
27558799BTP-0412.3
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558808BTP-0422.3
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558817BTP-0432.3
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27558826BTP-0442.3
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558835BTP-0452.3
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
27558844BTP-0462.3
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558853BTP-0472.3
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558869BTP-0482.3
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558878BTP-0492.3
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558887BTP-0502.3
9,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558896BTP-0512.3
9,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27558905BTP-0522.3
9,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558914BTP-0532.3
9,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27558923BTP-0542.3
9,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558939BTP-0552.3
9,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
27558948BTP-0562.3
9,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558957BTP-0572.3
9,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
27558966BTP-0582.3
9,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558975BTP-0592.3
9,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558984BTP-0602.3
9,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
27558993BTP-0612.3
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
27559009BTP-0622.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27559018BTP-0632.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27559027BTP-0642.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27559036BTP-0652.3
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
27559045BTP-0662.3
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
27559054BTP-0672.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27559063BTP-0682.3
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
27559079BTP-0692.3
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする