SK(新潟精機)
実体顕微鏡 ズーム式
観察に便利なズーム式です。
幅広い倍率なので、使用用途が広がります。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途
半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に
総合倍率
6.5-45、13-90
調整範囲(mm)
視野:±5ディオプター
作動距離(mm)
95
スタンド
ポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)
55-75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
接眼部傾斜角(°)
45
対物レンズ
0.65-4.5(ズーム比17)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ベース寸法:W170mm×H40mm×D245mm
※照明取付部:M48アタッチメント
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27559097
XTS-SP2
¥
172,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください