SK(新潟精機)
実体顕微鏡 ズーム式
観察に便利なズーム式です。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途
半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に
総合倍率
10-45
調整範囲(mm)
視野:±5ディオプター
作動距離(mm)
97
スタンド
ポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)
52-75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
WF10(視野数20mm)
接眼部傾斜角(°)
60
対物レンズ
1-4.5(ズーム比14.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ベース寸法:W200mm×H14mm×D255mm
※照明取付部:Φ53mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27559149
XZ-45N
¥
126,000
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください